HEYDA Tonpapier/204711210 50x70 cm sonnengelb 130 g/qm Inh.25 Bögen

Artikelnummer: Z00016457
EAN: 04005329054815
Herstellernummer: 204711210
HEYDA Tonpapier/204711210 50x70 cm sonnengelb 130 g/qm Inh.25 Bögen
Inkl. Steuern: 7,81 € VE 1 Packung Netto 6,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 130 g/m² • säurefrei, ph-neutral • hohe Lichtbeständigkeit, alterungsbeständig • durchgefärbt sonnengelb

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 50 x 70 cm
Farbe sonnengelb
Inhalt 25 Bogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen