WEDO Bastelschere rund/73720 13,5 cm

Artikelnummer: Z00026387
EAN: 4003801013497
Herstellernummer: 73720
WEDO Bastelschere rund/73720 13,5 cm
Inkl. Steuern: 0,67 € VE 1 Stück Netto 0,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 13 cm aus rostfreiem Stahl mit cm-Einteilung • farbige Kunststoffgriffe • farblich sortiert, ein Farbwunsch ist nicht möglich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 13 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen