Kausche m.tiefer Rille Rillen-W.8mm Nenn-Gr./Seil 7mm f.Hanfseile

Artikelnummer: Z00028440
EAN: 4054773000442
Kausche m.tiefer Rille Rillen-W.8mm Nenn-Gr./Seil 7mm f.Hanfseile
Inkl. Steuern: 20,65 € VE 100 Stück Netto 17,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit tiefer Rille · mittelschwer · Form B (ehemals DIN 6899) · Hinweis: Für Hanf- und Drahtseile geeignet Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenweite (mm) 20
Innenlänge (mm) 32
Rillenweite (mm) 8
Nenngröße mm 7,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen