Buchsbaumschere, Länge: 26cm Länge: 26 cm

Artikelnummer: Z00512759
EAN: 6411501110909
Herstellernummer: 111090
Buchsbaumschere, Länge: 26cm Länge: 26 cm
Inkl. Steuern: 16,42 € VE 1 Stück Netto 13,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FISKARS
Buchsbaumschere

  • ideal für den präzisen Fein- und Formschnitt
  • erhebliche Kraftersparnis
  • ermüdungsfreies Schneiden
  • Softouch Griffe
  • Klingenspannung verstellbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 111090
Bruttobreite (mm) 60
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttolänge (mm) 260
EGUFER-Nummer 303637
Länge 26 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen