Comfort Buchsschere

Artikelnummer: Z00512666
EAN: 4078500039901
Herstellernummer: 0399-20
GARDENA
Comfort Buchsschere
Inkl. Steuern: 23,21 € VE 1 Stück Netto 19,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

GARDENA
Comfort Buchsschere

  • besonders geeignet zum exakten und komfortablen Formschnitt von Sträuchern wie Buchs etc.
  • sehr leicht – nur 615 g
  • ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
  • optimale Stoßdämpfung durch in die Griffschalen integrierte Gelpads von Technogel® und Puffer mit Weichkunststoffkomponente
  • leichtes und präzises Schneiden durch präzisionsgeschliffene und antihaftbeschichtete Klingen
  • mit integriertem Astabschneider

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 0399-20
Breite (mm) 180
EGUFER-Nummer 3200680
Ausfuehrung Gesamtlänge: 40 cm
Höhe (mm) 70
Länge 40cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen