Teleskop-Baumschneider StarCut 410 BL StarCut 410 BL

Artikelnummer: Z00511274
EAN: 4078500878203
Herstellernummer: 8782-20
Teleskop-Baumschneider StarCut 410 BL StarCut 410 BL
Inkl. Steuern: 91,26 € VE 1 Stück Netto 76,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

GARDENA
Comfort Baum- und Strauchschneider StarCut 410 BL
  • leichtes, bequemes Schneiden in dichten Sträuchern und Bäumen, ohne zu verheddern
  • exakt schneiden in Baumkronen, ohne Leiter, sicher vom Boden aus
  • komplett innen liegendes Zugband
  • leichter, schmaler, geneigter Schneidkopf
  • Schneidwinkel (200°) vom Boden aus einstellbar/li>
  • präzisionsgeschliffene Messer mit Antihaftbeschichtung
  • Kraftersparnis durch innen liegende Getriebeübersetzung
  • Gesamtlänge 230 410 cm qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8782-20
Breite (mm) 150
Bruttobreite (mm) 150
Bruttohöhe (mm) 60
Bruttolänge (mm) 2460
Bruttovolumen (m³) 0,022
EGUFER-Nummer 3200390
Gesamtlänge (cm) 230 - 410
Höhe (mm) 67
Länge (mm) 2416

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen