Buchsbaumschere Bezeichnung: HS-B, Blattlänge: 20 cm

Artikelnummer: Z00510885
EAN: 4009269742405
Herstellernummer: 7424000
Buchsbaumschere Bezeichnung: HS-B, Blattlänge: 20 cm
Inkl. Steuern: 24,61 € VE 1 Stück Netto 20,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF GARTEN
Buchsbaumschere
  • speziell für den sauberen Formschnitt von Buchsbäumen und anderen Formgehölzen
  • geschwungene Klingen mit Doppelschliff
  • Kurzklingen und Kunststoffgriffe - leicht und wenig
  • patentiertes feinjustierbares Lagerspiel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 7424000
Bruttobreite (mm) 170
Bruttohöhe (mm) 50
Bruttolänge (mm) 455
Bruttovolumen (m³) 0,004
EGUFER-Nummer 310200
Gesamtlänge (cm) 45
Bezeichnung HS-B

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen