Profi-Baumschere RR-VM zweischneidig

Artikelnummer: Z00511476
EAN: 4009269720403
Herstellernummer: 7204000
Profi-Baumschere RR-VM zweischneidig
Inkl. Steuern: 46,40 € VE 1 Stück Netto 38,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF-GARTEN
Profi-Baumschere

  • 2-schneidig
  • über 75% Kraftersparnis durch 4 fache Flachenzug
  • Stummelfreier Schnitt für schnelle Wundheilung
  • mit einem passendem Teleskopstiel kann eine Hlöhe von 5,50m erreicht werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 7204000
Bruttobreite (mm) 240
Bruttohöhe (mm) 70
Bruttolänge (mm) 370
Bruttovolumen (m³) 0,006
EGUFER-Nummer 310735
Bezeichnung RR-VM
Ast-Ø (cm) 36 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen