PAPSTAR Baumwollhandschuhe/12423 9 / L 12 Paare 100 % Baumwolle

Artikelnummer:  
Z00497213
EAN:  
4002911124239
Herstellernummer:  
12423

Lieferung in 2 Werktag.

11,22 €

Netto 9,43 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Format 9 / L
Inhalt 12
Seite 823
Ausführung 100 % Baumwolle
Farbe weiß
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Material: 100 % Baumwolle (gebleicht), waschbar bei 95° C • für Lebensmittel zugelassen • Eindeckhandschuhe in Gastronomie • zum Polieren von Gläsern und Metallen wie Chrom • für Confiserie, Chocolatiers, Konditorei • für Gold- und Edelsteinarbeiten • Archivierung von wertvollen Dokumenten, Exponaten • Unterziehhandschuhe zur Vermeidung von Handschweiß • Wärmeschutz für Kettenhandschuhe • Brauchtum (Karneval, Schützenfest)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben