Radio GML SoundBoxx, mit Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-LI

Artikelnummer: Z00188607
EAN: 3165140742771
Herstellernummer: 0601429901
Bosch
Radio GML SoundBoxx, mit Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-LI
Inkl. Steuern: 374,37 € VE 1 Stück Netto 314,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Radio GML SoundBoxx, Top Sound im L-BOXX System, starker Sound für Wiedergabe von FM/AM und MP3-Dateien, passt perfekt in eine halbe Bosch L-BOXX, einfacher Transport mit System, Anschluss von externen Abspielgeräten über Aux-In, Energieversorgung wahlweise mit Bosch 14,4-V, 18-V-Lithium-Ionen-Akkus oder durch mitgeliefertes Netzteil, 10 Senderspeicherplätze (5 FM und 5 AM), praktisches Aufbewahrungsfach für mitgeliefertes Netzteil und Aux-in-Kabel, flexible Bass/Treble-Einstellung, 2 x 5 Watt Neodym-Lautsprecher für Stereo-Sound, voll funktionsfähig nach einem Fall aus 1 m Höhe, Aux-In Kabel (2 610 008 343), DC-in Adapter (1 600 A00 0ZT), GSR 14,4 V-LI (0 601 866 001), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Batterien, 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 044)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 23.287
UKW/MW-Stereo Radio ja
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,4
Eingangsspannung(en) Netz (V) 100 – 240
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 145
Abmessung Breite (mm) 365
12-V-Steckdose nein
AUX-Eingang ja
Ausgangsspannung(en) Netz (V) 12
Ausgangsspannung(en) Akku (V) 14,4 – 18
Radiofrequenzbereich FM (MHz) 87,5 – 108
Radiofrequenzbereich AM (kHz) 531 – 1602
Produktart Radio
Standardsteckdosen nein
Speicherplätze 10
Integrierter CD/MP3-Spieler nein
Ladegerät nein
Ladefunktion 14,4 / 18 V nein

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen