Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROTAURUS CLAX Klappmobil Transportwagen Traglast 60kg 550 × 890 × 1025 mm inkl. 1 Klappbox grau/grün Klappwagen

Artikelnummer
Z00459317
EAN
4260384780011
Herstellernummer
530-1000
Marke
PROTAURUS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
164,99 € 142,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
100%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00459317
EAN
4260384780011
Herstellernummer
530-1000
Marke
PROTAURUS

Technische Daten

Belastbarkeit60 Kilogramm
Farbegrün, grau
MaterialKunststoff, Vollgummibereifung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Klappmobil aus Aluminium und Kunststoff inkl. Klappbox    
  • Länge: 550 mm, Breite: 890 mm, Höhe: 1025 mm    
  • zusammengeklappt: Länge: 470 mm, Breite: 670 mm, Höhe: 110 mm    
  • mit Tastendruck am Griffbügel auf- und zusammenklappbar, obere Plattform abnehmbar
  • Räder schnell abnehmbar und in Bodenplattform zu verstauen
  • Traglast gesamt: 60 kg
    • obere Plattform: 20 kg
    • untere Plattform: 40 kg
  • Klappbox: Länge: 530 mm, Breite: 370 mm, Höhe: 270 mm
  • Vollgummireifen auf Kunststofffelge
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller
  • Farbe grau/grün
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente