Beeteinfassung braun 9m,20cm hoch, braun

Artikelnummer: Z00513258
EAN: 4078500053402
Herstellernummer: 0534-20
GARDENA
Beeteinfassung braun 9m,20cm hoch, braun
Inkl. Steuern: 18,18 € VE 1 Stück (9 m) Netto 15,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,02 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Raseneinfassung
  • saubere Rasenkanten, dadurch keine Überwucherungen mehr
  • aus hochwertigem Kunststoff
  • Farbe: braun
  • Länge 9 cm, Höhe 20 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 0534-20
Länge (mm) 205
EGUFER-Nummer 3201620
Ausfuehrung 9 x 20 cm
Breite (mm) 165
Bruttobreite (mm) 175
Bruttohöhe (mm) 200
Bruttolänge (mm) 175
Bruttovolumen (m³) 0,006
Farbe braun
Höhe (mm) 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen