Beeteinfassung braun 9m, 9cm hoch, braun

Artikelnummer: Z00513256
EAN: 4078500053006
Herstellernummer: 0530-20
Beeteinfassung braun 9m, 9cm hoch, braun
Inkl. Steuern: 8,16 € VE 1 Stück (9 m) Netto 6,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,91 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Raseneinfassung
  • saubere Rasenkanten, dadurch keine Überwucherungen mehr
  • aus hochwertigem Kunststoff
  • Farbe: braun
  • Länge 9 cm, Höhe 9 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 0530-20
Länge (mm) 170
EGUFER-Nummer 3201600
Ausfuehrung 9 x 9 cm
Breite (mm) 170
Farbe braun
Höhe (mm) 91
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen