Raseneinfassung grün 9m/15cm hoch

Artikelnummer: Z00510059
EAN: 4078500053808
Herstellernummer: 0538-20
Raseneinfassung grün 9m/15cm hoch
Inkl. Steuern: 13,86 € VE 1 Stück (9 m) Netto 11,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,54 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Raseneinfassung
  • saubere Rasenkanten, dadurch keine Überwucherungen mehr
  • aus hochwertigem Kunststoff
  • Länge 9 cm, Höhe 15 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 0538-20
Länge (mm) 174
EGUFER-Nummer 3201410
Ausfuehrung 9 x 15 cm
Breite (mm) 174
Bruttobreite (mm) 160
Bruttohöhe (mm) 145
Bruttolänge (mm) 160
Bruttovolumen (m³) 0,004
Farbe grün
Höhe (mm) 151
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen