Raseneinfassung grün 9m/ 9cm hoch

Artikelnummer: Z00510058
EAN: 4078500053600
Herstellernummer: 0536-20
GARDENA
Raseneinfassung grün 9m/ 9cm hoch
Inkl. Steuern: 8,16 € VE 1 Stück (9 m) Netto 6,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,91 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Raseneinfassung
  • saubere Rasenkanten, dadurch keine Überwucherungen mehr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Kunststoff
Werks-Nr. 0536-20
Länge (mm) 170
EGUFER-Nummer 3201400
Ausfuehrung 9 x 9 cm
Breite (mm) 170
Bruttobreite (mm) 170
Bruttohöhe (mm) 95
Bruttolänge (mm) 170
Bruttovolumen (m³) 0,003
Farbe grün
Höhe (mm) 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen