Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EDI Profiltür-Knopf 2033/4020 Alu. F12 Aufnahme M12 gekr.

Artikelnummer
Z00028928
EAN
4006632184930
Herstellernummer
2033/4020/12
Marke
EDI
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
20,50 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00028928
EAN
4006632184930
Herstellernummer
2033/4020/12
Marke
EDI

Technische Daten

AnschlagrichtungDIN links / rechts
AufnahmeM12
Ausführungfest
FarbcodeF12
Formgekröpft
Knopfdurchmesser52 Millimeter
MaterialAluminium
Modell2033/4020
OberflächeF9016 / verkehrsweiß
Rosette75x34 Millimeter
Rosetten-Breite34 Millimeter
Rosetten-Höhe75 Millimeter
Rosettenformoval
Schraublochabstand50 Millimeter
Vierkant8 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Knopf für Rahmentüren/Haustüren gekröpft · fest auf ovaler Rosette · Gewinde M 12 · Rosette: Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account