Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 L.170mm p.Träger 50kg STA weiß m.Aufhängeloch

Artikelnummer
Z00034087
EAN
4006676008650
Herstellernummer
10201- 00002
Marke
ELEMENT SYSTEM
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
11,88 € 9,98 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

Inhalt: 10 Stück pro Karton

Artikelnummer
Z00034087
EAN
4006676008650
Herstellernummer
10201- 00002
Marke
ELEMENT SYSTEM

Technische Daten

Ausführungmit Aufhängeloch
Farbeweiß
Länge170 Millimeter
MaterialStahl
Tragfähigkeitpro Träger 50 Fässchen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

verbaubar mit zweireihigen Wandschienen 10001 · bis Länge 170 mm inkl. Schrauben und Dübel · Tragfähigkeit pro Träger 55 kg (Länge 170 mm 50 kg) · Handwerkerverpackung zu 20 Stück lose im Karton · mit Aufhängeloch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account