Kraftstoffkanister 20 L. aus Kunststoff

Artikelnummer: Z00509955
EAN: 4038373024565
Herstellernummer: 7740057
Kraftstoffkanister 20 L. aus Kunststoff
Inkl. Steuern: 11,94 € VE 1 Stück Netto 10,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraftstoffkanister 20 L. aus Kunststoff von CARTREND
  • EAN: 4038373024565
  • Modell: 7740057
  • Hochwertiges CARTREND Benzinkanister Produkt aus der Kategorie Eimer, Behälter, Aufbewahrung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (l) 20
Werks-Nr. 7740057
Bruttohöhe (mm) 445
Bruttobreite (mm) 170
Bruttolänge (mm) 360
Bruttovolumen (m³) 0,027
Farbe schwarz
Ausfuehrung 20 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen