Kraftstoffkanister Doppelkanister H. 312mm B. 145mm L. 316mm Inhalt 5,5+3,0l

Artikelnummer: Z00053029
EAN: 4007228825008
Herstellernummer: 825000
Kraftstoffkanister Doppelkanister H. 312mm B. 145mm L. 316mm Inhalt 5,5+3,0l
Inkl. Steuern: 14,61 € VE 1 Stück Netto 12,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus HD-PE · rot · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl) · mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB · E10 geeignet · mit 1 Auslaufrohr, schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 312
Länge 316 Millimeter
Abmessung (H x B x T) 312 x 145x 316 Millimeter
Inhalt 5,5 + 3,0 Liter
Breite (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen