Profi-Kraftstoffkanister 10 L nato-oliv, UN-Zulassung

Artikelnummer: Z00512450
EAN: 4007228801002
Herstellernummer: 801000
hünersdorff
Profi-Kraftstoffkanister 10 L nato-oliv, UN-Zulassung
Inkl. Steuern: 11,63 € VE 1 Stück Netto 9,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Profi-Kraftstoffk. 10 L nato-oliv, UN-Zulassung

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • E10 geeignet
  • platzsparend stapelbar
  • mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr, schwarz
  • Kinder-Sicherheitsverschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (l) 10
Werks-Nr. 801000
Bruttohöhe (mm) 3100
Breite (mm) 310
Bruttobreite (mm) 3200
Bruttolänge (mm) 1650
Bruttovolumen (m³) 16,368
Farbe oliv-grün
Ausfuehrung 10 l
Länge (mm) 150
Höhe (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen