Kraftstoffkanister 5l rot HDPE . PRESSOL m.Auslaufrohr

Artikelnummer: Z00036511
EAN: 4103810211317
Herstellernummer: 21131
Kraftstoffkanister 5l rot HDPE . PRESSOL m.Auslaufrohr
Inkl. Steuern: 14,98 € VE 1 Stück Netto 12,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für flüssige Kraftstoffe, UN/BAM Zulassung · mit flexiblem Auslauf · robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert · Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung · Auslaufrohr wird im Kansister aufbewahrt · Verschmutzungen durch Transport werden verhindert, ein Verlust des Auslaufrohres wird erschwert · hohe Standfestigkeit durch große Standfläche · durch massiven Handgriff einfach zu tragen · Griffmulde im Kanisterboden zur sicheren Verwendung · designoptimiert und formstabil durch umlaufende Behälterversteifungen · Material: HDPE · Farbe: rot · Ablaufrohrlänge: 195 mm · Auslaufrohr Ø: 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Fassungsvermögen (l) 5
Ablaufrohrlänge (mm) 175
Auslaufrohr Ø (mm) 20
Material HDPE
Inhalt (l) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen