brother Schriftbandkassette/TC203 12mm weiß blau

Artikelnummer: Z00026947
EAN: 04977766050548
Herstellernummer: TC203
brother Schriftbandkassette/TC203 12mm weiß blau
Inkl. Steuern: 15,97 € VE 1 Stück Netto 13,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Beschriftungsband für brother P-Touch Geräte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ TC203
Farbe weiß / blau
Format 12 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen