brother Schriftbandkassette/TCM91 9mm farblos matt schwarz

Artikelnummer: Z00024435
EAN: 04977766050678
Herstellernummer: TCM91
brother Schriftbandkassette/TCM91 9mm farblos matt schwarz
Inkl. Steuern: 14,53 € VE 1 Stück Netto 12,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Beschriftungsband für brother P-Touch Geräte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ TCM91
Farbe farblos matt / schwarz
Format 9 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen