brother Schriftbandkassette/TX151 24mm transparent schwarz

Artikelnummer: Z00027109
EAN: 04977766051033
Herstellernummer: TX151
brother Schriftbandkassette/TX151 24mm transparent schwarz
Inkl. Steuern: 33,88 € VE 1 Stück (15 m) Netto 28,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,26 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Beschriftungsband für brother P-Touch Geräte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ TX151
Farbe transparent / schwarz
Format 24 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen