brother® Schriftbandkassette TZE551/TZE551 24 mm x 8 m blau / schwarz laminiert

Artikelnummer: Z00017746
EAN: 04977766052696
Herstellernummer: TZE551
brother® Schriftbandkassette TZE551/TZE551 24 mm x 8 m blau / schwarz laminiert
Inkl. Steuern: 19,25 € VE 1 Stück (8 m) Netto 16,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,41 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Schriftbandkassette von brohter für Ihr Beschriftungsgerät.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ TZE551
Farbe blau / schwarz
Format 24 mm x 8 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen