brother® Schriftbandkassette TZE651/TZE651 24 mm x 8 m gelb / schwarz

Artikelnummer: Z00010478
EAN: 04977766686747
Herstellernummer: TZE651
brother® Schriftbandkassette TZE651/TZE651 24 mm x 8 m gelb / schwarz
Inkl. Steuern: 20,67 € VE 1 Stück (8 m) Netto 17,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,58 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Schriftbandkassette von brother.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ TZE651
Farbe gelb / schwarz
Format 24 mm x 8 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen