DYMO® Beschriftungsband D1/S0720670 9mm schwarz transparent

Artikelnummer: Z00018729
EAN: 05411313409100
Herstellernummer: S0720670
DYMO® Beschriftungsband D1/S0720670 9mm schwarz transparent
Inkl. Steuern: 14,64 € VE 1 Stück Netto 12,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schriftbandkassetten für DYMO Pocket DYMO1000 DYMO1000+ DYMO2000 DYMO3500 DYMO4500 DYMO5000 DYMO5500,LP 100,LP 200,LP 300,LM 100,LM 100+,LM 200,LM 300

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/transparent
Format B 9 mm x L 7 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen