DYMO® Beschriftungsband D1/S0720930 24mm schwarz weiß

Artikelnummer: Z00027299
EAN: 05411313537131
Herstellernummer: S0720930
DYMO® Beschriftungsband D1/S0720930 24mm schwarz weiß
Inkl. Steuern: 21,92 € VE 1 Stück (7 m) Netto 18,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,13 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ersatzband 24mm für das Beschriftungsgerät LM 300

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/weiß
Format B 24 mm x L 7 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen