DYMO® Beschriftungsband D2/S0721140 19mm transparent

Artikelnummer: Z00016002
EAN: 05411313619103
Herstellernummer: S0721140
DYMO
DYMO® Beschriftungsband D2/S0721140 19mm transparent
Inkl. Steuern: 14,08 € VE 1 Stück Netto 11,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kombinieren Sie Farb- und Etikettenbänder in beliebiger Kombination für DYMO 6000 DYMO9000 und DYMO PC10 (*= Farbband).f.Dymo 6000/9000/PC-10k

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format B 19 mm x L 10 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen