DYMO® Beschriftungsband für Rhino/S0718240 9mm schwarz weiß

Artikelnummer: Z00019406
EAN: 00071701187666
Herstellernummer: S0718240
DYMO
DYMO® Beschriftungsband für Rhino/S0718240 9mm schwarz weiß
Inkl. Steuern: 20,79 € VE 1 Stück (5,5 m) Netto 17,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,78 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 9 mm dauerhaftes Polyesterband weiß für ebene Oberflächen. Länge 5,5 Meter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/weiß
Format 9 mm x 5,5 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen