DYMO® Beschriftungsband für Rhino/S0718500 19mm schwarz orange

Artikelnummer: Z00027027
EAN: 00071701184368
Herstellernummer: S0718500
DYMO
DYMO® Beschriftungsband für Rhino/S0718500 19mm schwarz orange
Inkl. Steuern: 24,05 € VE 1 Stück (5,5 m) Netto 20,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,37 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Beschrifttungband für RHINO Geräte, 19mmx5,5m, schwarz auf orange. Material Vinyl.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/orange
Format 19 mm x 5,5 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen