DYMO® Beschriftungsband für Rhino/S0718620 19mm schwarz weiß

Artikelnummer: Z00027035
EAN: 00071701184450
Herstellernummer: S0718620
DYMO® Beschriftungsband für Rhino/S0718620 19mm schwarz weiß
Inkl. Steuern: 24,06 € VE 1 Stück (5,5 m) Netto 20,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,37 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Beschriftungsband für RHINO Beschriftungsgeräte, 19mmx5,5m, schwarz auf weiß. Material Vinyl.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/weiß
Format 19 mm x 5,5 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen