DYMO® Beschriftungsband/S0721550 12mm transparent

Artikelnummer: Z00008210
EAN: 05411313169516
Herstellernummer: S0721550
DYMO
DYMO® Beschriftungsband/S0721550 12mm transparent
Inkl. Steuern: 7,97 € VE 1 Stück Netto 6,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• transparentes Plastikband für neutrale Etiketten • waschmaschinenfest bis 60° • ideal für Kinder-, Arbeits- und Sportbekleidung, Taschen oder Handtücher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format 12 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen