Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DYMO Beschriftungssystem LabelManager 210D Softcase/S0964070

Artikelnummer
Z00020010
EAN
3501170964071
Herstellernummer
S0964070
Marke
DYMO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
65,99 € 56,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00020010
EAN
3501170964071
Herstellernummer
S0964070
Marke
DYMO

Technische Daten

Anzahl der Display-Zeilen2 Display-Zeilen
Anzahl der Schriftarten1 Schriftart
Anzahl der Schriftgrößen6 Schriftgrößen
Anzahl der Schriftstile7 Schriftstile
Anzahl der Umrahmungsstile8 Umrahmungsstile
Anzahl der darstellbaren Zeichen132 Zeichen
Anzahl der speicherbaren Werte9 Etiketten
Art der HilfsenergieBatterie, Netzbetrieb
Art des DisplaysLCD
AusführungAnzahl der Schriftgrößen: 6 Schriftgröße
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Netzteil, D1-Etikettenkassette (12 mm x 3 m, schwarz a
Ausführung der TastaturQWERTZ
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs13 Zeichen
Farbeschwarz/silber
Garantiedauer2 Jahre
Gewicht350 Gramm
HauptmerkmaleAnzahl der Display-Zeilen: 2 Display-Zei
Inhalt1+1
Max. Anzahl der Druckzeilen2 Druckzeilen
Max. Druckhöhe8 Millimeter
Max. zulässige Druckgeschwindigkeit12 Millimeter pro Sekunde
Maße15,5 x 6,4 x 16,5 cm (B x H x T) Millimeter
Mit KofferJa
Mit LCD-AnzeigeJa
Netzanschluss vorhandenJa
ProduktverwendungEtiketten
Schneidevorrichtung vorhandenJa
Typbezeichnung des BeschriftungsbandesD1
Unterstreichenfunktion vorhandenJa
Vertikaldruck möglichJa
Verwendung für Bandbreite6, 9, 12 Millimeter
weitere FunktionenEtikettenlänge einstellbar, Druckvorschau
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DYMO Komplett-Set Beschriftungssystem LabelManager 210D (S0964070)

  • Standardetikettierfunktionen und ein großes Display sorgen für ein schnelles und unkompliziertes Etikettieren im Büro
  • Großes Grafikdisplay, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck auf dem Bildschirm sehen können
  • Nutzt DYMO® D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9 und 12 mm
  • Einfache Navigation vom Anfang bis zum eigentlichen Druck
  • Schnellzugriffstasten für Symbole und Satzzeichen
  • 6 Schriftgrößen, 7 Schriftarten und 8 Rahmenstile
  • 9-Etiketten-Speicher und Textspeicherungsfunktion
  • Druckt bis zu zehn Kopien eines Etiketts
  • Drucken Sie ein oder zwei Zeilen pro Etikett (auf 9 oder 12 mm)
  • Energieversorgung über 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein optionales Netzteil (enthalten)

Lieferumfang:

  • 1 x stabiler Koffer (Softcase)
  • 1 x LabelManager 210D-Etikettendrucker
  • 1 x Netzteil
  • 1 x D1-Etikettenkassette 3m lang
  • 1 x Kurzanleitung

Technische Details:

  • Gewicht: 812 g
  • Tastaturtyp: QWERTZ
  • max. Druckzeilen: 2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente