DYMO DYMO® LabelWriter-Etiketten/S0722400 weiß Inhalt 520 Stück

Artikelnummer: Z00026957
EAN: 5411313990127
Herstellernummer: S0722400
DYMO DYMO® LabelWriter-Etiketten/S0722400 weiß Inhalt 520 Stück
UVP: 35,45 €   - Sie sparen 35%
Brutto Set-Preis 23,03 € Netto 19,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für ansprechende Etiketten! Etiketten aus hochwertigem selbstklebenden Polyester die einfach im vorhandenen Laserdrucker bedruckt werden. Resistent gegen Wasser Öl Fett und Reinigungsmittel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Inhalt 520
Format 89 x 36 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]