DYMO DYMO® LabelWriter-Etiketten/S0722410 transparent Inhalt 260 Stück

Artikelnummer: Z00026958
EAN: 5411313990134
Herstellernummer: S0722410
DYMO DYMO® LabelWriter-Etiketten/S0722410 transparent Inhalt 260 Stück
UVP: 38,66 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 29,43 € VE 1 Paket Netto 24,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für ansprechende Etiketten! Etiketten aus hochwertigem selbstklebenden Polyester die einfach im vorhandenen Laserdrucker bedruckt werden. Resistent gegen Wasser Öl Fett und Reinigungsmittel. Transparente Adressetiketten/Namensschilder für Dymo LabelWriter (89x36 mm). 260 Etiketten je Rolle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 89 x 36 mm
Farbe transparent
Inhalt 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen