DYMO DYMO® Prägeband 9mm/S0898140 blau

Artikelnummer: Z00014950
EAN: 3501170898147
Herstellernummer: S0898140
DYMO DYMO® Prägeband 9mm/S0898140 blau
UVP: 4,87 €   - Sie sparen 34%
Brutto Set-Preis 3,20 € Netto 2,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Geeignet für folgende Dymo Prägegeräte: Junior, Omega, Dymo 1540 und Dymo 1575. 9 mm x 3 m, Farbe blau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]