Schriftband B.12mm/L.5,5m Polyesterband schwarz auf weiß

Artikelnummer: Z00065417
EAN: 1234
Herstellernummer: 18483
Schriftband B.12mm/L.5,5m Polyesterband schwarz auf weiß
Inkl. Steuern: 79,03 € VE 5 Stück (5,5 m) Netto 66,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
14,37 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Permanente Polyesterbänder: widerstandsfähig gegen Öl, Lösungsmittel und Chemikalien · haften auf allen Untergründen – auch auf extrem unebenen wie z. B. Maschinen, Schaltschränken, Werkschränken und Regalen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 12
Bandlänge (m) 5,5
Farbe schwarz auf weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen