Etikettenband D1, 1,2 cm x 7 m, rot auf weiß

Artikelnummer: Z00059507
EAN: 1234
Herstellernummer: S0720550
Etikettenband D1, 1,2 cm x 7 m, rot auf weiß
Inkl. Steuern: 76,26 € VE 5 Stück (7 m) Netto 64,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
10,89 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

DYMO Etikettenband D1, 1,2 cm x 7 m, rot auf weiß

  • Selbstklebend auf fast allen Ebenen und sauberen Oberflächen (Papier, Kunststoff, Metall, Holz und Glas)
  • Die angeschlitzte Rückseite ermöglicht ein einfaches Abziehen

Anwendung:

  • Wieder ablösbar: Etiketten können entfernt werden und hinterlassen eine saubere Oberfläche
  • Temperaturbeständig: von -30 °C bis +150 °C
  • Wasserabweisend:Beständig gegen Wasser, Öl, Fett und gegen schwächere Lösungsmittel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite 12 Millimeter
Farbe rot auf weiß
Bandlänge 7 Meter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen