Schriftband B.19mm/L.3,5m flexibles Nylon schwarz auf weiß

Artikelnummer: Z00065415
EAN: 71701184894
Herstellernummer: 18489
DYMO
Schriftband B.19mm/L.3,5m flexibles Nylon schwarz auf weiß
Inkl. Steuern: 92,09 € VE 5 Stück (3,5 m) Netto 77,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
26,31 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flexible Nylonbänder: speziell für die Markierung von Kabeln und Drähten · durch hohe Haftfähigkeit und Flexibilität sind sie anderen Produkten überlegen, auch in Umgebungen, wo sie Schmutz und Öl ausgesetzt sind

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 19
Bandlänge (m) 3,5
Farbe schwarz auf weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen