Schriftband B.19mm/L.5,5m Vinyletikett schwarz auf weiß

Artikelnummer: Z00065420
EAN: 71701184450
Herstellernummer: 18445
Schriftband B.19mm/L.5,5m Vinyletikett schwarz auf weiß
Inkl. Steuern: 85,67 € VE 5 Stück (5,5 m) Netto 71,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
15,58 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vinylbänder: ideal, wenn der Kennzeichnungstext klar und verständlich erscheinen soll · stark haftende Klebeschicht und flexibles Material · optimal für eine Aufbringung auf verschiedenartigen Materialien und Untergründen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 19
Bandlänge (m) 5,5
Farbe schwarz auf weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen