DYMO Etikettenband D1, 1,9 cm x 7 m, schwarz auf gelb

Artikelnummer:  
Z00059514 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
S0720880 
Marke:  
DYMO 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante
5 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

109,47 €

Netto 91,99 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bandbreite 19 Millimeter
Bandlänge 7 Meter
Farbe schwarz auf gelb
Alle technische daten

Produktbeschreibung

DYMO Etikettenband D1, 1,9 cm x 7 m, schwarz auf gelb

  • Selbstklebend auf fast allen Ebenen und sauberen Oberflächen (Papier, Kunststoff, Metall, Holz und Glas)
  • Die angeschlitzte Rückseite ermöglicht ein einfaches Abziehen

Anwendung:

  • Wieder ablösbar: Etiketten können entfernt werden und hinterlassen eine saubere Oberfläche
  • Temperaturbeständig: von -30 °C bis +150 °C
  • Wasserabweisend:Beständig gegen Wasser, Öl, Fett und gegen schwächere Lösungsmittel
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben