Schriftband D1, 12 mm x 7 m, schwarz auf transparent

Artikelnummer: Z00446250
EAN: 5411313450102
Schriftband D1, 12 mm x 7 m, schwarz auf transparent
Inkl. Steuern: 15,20 € VE 1 Stück (7 m) Netto 12,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,17 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DYMO Schriftband D1, 12 mm x 7 m, schwarz auf transparent

  • Mit geschlitzter DYMO-Rückseite für leichtes Abziehen und müheloses Aufbringen der Etiketten
  • Hauptmerkmale: - Einband-System - Thermotransfer-Technologie - Schnell und benutzerfreundlich - einfach Kassette einlegen und Etikettendruck beginnen
  • Weitere Farbkombinationen (Abnahme von VE = 5 Stück) auf Anfrage

Anwendung:

  • Wieder ablösbar: Etiketten können entfernt werden und hinterlassen eine saubere Oberfläche
  • Oberflächen: Haftet auf fast allen sauberen und ebenen Oberflächen (Kunststoff, Papier, Metall, Holz, Glas)
  • Rückseitenschlitzunng: Für ein bequemes Abziehen des Schriftbandes vom Trägerband
  • UV-Beständig: Beständig gegen UV-Strahlung
  • Wasserabweisend:Beständig gegen Wasser, Öl, Fett und gegen schwächere Lösungsmittel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz auf transparent
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen