EPSON Beschriftungsband/C53S624405 9mm schwarz transparent

Artikelnummer: Z00021597
EAN: 08715946498959
Herstellernummer: C53S624405
EPSON Beschriftungsband/C53S624405 9mm schwarz transparent
Inkl. Steuern: 12,57 € VE 1 Stück (9 m) Netto 10,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,40 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Beschriftungsband für EPSON® Labelworks Geräte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S624405
Farbe schwarz / transparent
Format 9 mm x 9 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen