EPSON Beschriftungsband LC2YBP9/C53S623401 6mm

Artikelnummer: Z00021468
EAN: 08715946498508
Herstellernummer: C53S623401
EPSON Beschriftungsband LC2YBP9/C53S623401 6mm
Inkl. Steuern: 9,59 € VE 1 Stück (9 m) Netto 8,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,07 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Beschriftungsband für EPSON® Labelworks Geräte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S623401
Farbe Pastell Blk/Yell
Format Breite 6mm, Länge 9m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen