EPSON Beschriftungsband LC3RBP9/C53S624400 9mm

Artikelnummer: Z00021477
EAN: 08715946498546
Herstellernummer: C53S624400
EPSON Beschriftungsband LC3RBP9/C53S624400 9mm
Inkl. Steuern: 12,13 € VE 1 Stück (9 m) Netto 10,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,35 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Beschriftungsband für EPSON® Labelworks Geräte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S624400
Farbe Schwarz auf Rot
Format Breite 9mm, Länge 9m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen