EPSON Beschriftungsband LC4KBM9/C53S625415 12mm schwarz gold

Artikelnummer: Z00021462
EAN: 08715946498720
Herstellernummer: C53S625415
EPSON Beschriftungsband LC4KBM9/C53S625415 12mm schwarz gold
Inkl. Steuern: 15,15 € VE 1 Stück (9 m) Netto 12,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,68 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• diese metallischen Bänder für sehr hochwertige Etiketten sind in glänzend Silber oder Gold mit schwarzem Text erhältlich, in einer Breite von 12 mm. • Für edle hochwertige Etiketten • 12 mm breit • Schwarzer Text auf metallisch glänzendem Silber- oder Gold-Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S625415
Farbe Schwarz auf Gold
Format Breite 12mm, Länge 9m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen