EPSON Beschriftungsband LC4SBE9/C53S625412 12mm

Artikelnummer: Z00021456
EAN: 08715946499031
Herstellernummer: C53S625412
EPSON Beschriftungsband LC4SBE9/C53S625412 12mm
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 1 Stück (9 m) Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,89 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• dieses matte Silberband mit schwarzem Text ist ideal zum Drucken von Barcodes, da seine matte Oberfläche zum Scannen geeignet ist. Zudem vermittelt es ein modernes 'Look and Feel'. Erhältlich in Breiten von 12, 18 und 24 mm.Für extrem dauerhafte Etiketten empfehlen wir die Nutzung der Eckenrundungs-Funktion vom Epson LabelWorks LW-900P. So wird vermieden, dass sich die Ecken ablösen. • Ideal für Bestandsverwaltung und Barcodes • Erhältlich in den Breiten 12, 18 und 24 mm • Schwarzer Text auf mattsilbernem Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S625412
Farbe Schwarz auf Matt-Silber
Format Breite 12mm, Länge 9m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen