EPSON Beschriftungsband LC4WLN9/C53S625417 12mm blau weiß

Artikelnummer: Z00021573
EAN: 08715946498829
Herstellernummer: C53S625417
EPSON Beschriftungsband LC4WLN9/C53S625417 12mm blau weiß
Inkl. Steuern: 15,55 € VE 1 Stück (9 m) Netto 13,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,73 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Beschriftungsband für EPSON® Labelworks Geräte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S625417
Farbe Blue/White
Format Breite 12mm, Länge 9m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen