EPSON Beschriftungsband LC5YBF9/C53S626402 18mm schwarz gelb

Artikelnummer: Z00021447
EAN: 08715946498683
Herstellernummer: C53S626402
EPSON Beschriftungsband LC5YBF9/C53S626402 18mm schwarz gelb
Inkl. Steuern: 23,84 € VE 1 Stück (9 m) Netto 20,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,65 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Beschriftungsband für EPSON® Labelworks Geräte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S626402
Farbe Schwarz auf Gelb
Format Breite 18mm, Länge 9m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen